※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
8.0/ 12mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50534322
品番
EA125DC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,767
販売価格(税別)
¥
7,970
バスケットに入れる
エスコ品番
EA125DC-12
材質
ウレタン
色
黄
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜80/(水)0〜60(凍結不可)
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
12
使用流体
空気/水
特性
耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗