※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの コイルホース
5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50534943
品番
EA125DK-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
5×8
全長(m)
5
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気、水(条件有)
材質
ウレタン
エスコ品番
EA125DK-5
質量(g)
181
使用温度範囲(℃)
-15〜60(凍結なきこと)
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
注意
※長さは、コイル加工前の長さになります。