コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ホットマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50535303
品番
KDM4593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
カバーが洗えるから清潔
座布団として、足元暖房して使い方いろいろ
消費電力(W)
30(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.8
材質
ポリエステル100%
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ヒーター:440×440、カバー:480×480
タイマー
なし
特性
水洗いOK(カバーのみ)