- ステッカー 証票 モノタロウ 50535538 - ステッカー 証票 モノタロウ 50535538 - ステッカー 証票 モノタロウ 50535538

ステッカー 証票

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 50535538 品番 -
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

設備、機器に取り付けるためのステッカーです。

文字内容合格証 材質ユポステッカー 用途工場、倉庫、商業施設などで。 寸法(Φmm)40
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※貼り付ける面の汚れやホコリを取り除いてから貼り付けてください。
※保管の際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50535547
2024-06-29
用途:
消防設備点検
IMEC 様 (建設業・工事業)

大きすぎず小さすぎず、自火報受信機や消火器、その他の設備にもちょうどよいサイズだと感じてます。またシンプル且つある程度の水気にも耐えれるのでリピートしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50535547
2021-06-11
用途:
メンテナンス確認
カインド 様

点検年月と氏名が記入できます。点検確認する事で安全性とメンテナンスが改めて確認できる機会ができ、シール一枚を貼るという行為のお陰で色々気づく事ができます。シール自体は、防水防汚用のフィルムがあると良いかと思いました。

対象商品:
50535538
2020-07-09
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

今回初めて購入しました。いつも使っていたものと見た目が同じだったので選びましたが、シール1枚ごとに透明な保護シートがなかったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1人が参考にしています
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする