運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50535748 品番-
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。

用途7000L容器一本の運搬用 適合直径230mm(7000L容器) 材質スチール 質量(kg)20 オレンジ 奥行(mm)480 最大積載荷重(kg)80 使用車輪(Φmm)330 全高H(mm)1460 タイヤタイプノーパンクタイヤ すくい板(mm)長さ245×幅284
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.8MB)
注意
※適用容器以外には使用しないでください。
※容器はチェーンで必ず固定してください。
※使用前に異常がないか確認してください。異常がみられるようであれば使用しないでください。
※4台以上の場合、3台/日の分納になります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50535748
2022-09-19
用途:
ボンベの運搬
農・林・水産業

タイヤのホイールにぶつけた跡があり、塗装が剥がれていました。
タイヤはビニールで梱包されていましたが、軸の部分にビニールが巻きついており完全には取れませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
7000L容器一本の運搬用と記載がありますが、7000Lの容器でしたら酸素ボンベでもアセチレンボンベでもよいのでしょうか。
回答:
直径230mm(7000L容器)用になりますので、寸法をご確認の上、ご使用をお願い致します。
1人が参考にしています
2023-10-11
質問:
上下二段のチェーンの長さをそれぞれ教えてください。
回答:
上下共に全長約640mmになります。
1人が参考にしています
2023-10-11
質問:
タイヤを含んだ幅を教えてください。
回答:
タイヤを含んだ幅は、480mmになります。
2023-10-11
質問:
ボンベをのせてない状態では重心がタイヤの方にあると思いますが、この運搬車に一人で安全にボンベをのせられますか。
回答:
こちらの商品は、通常一人での作業が可能ですが、難しいようでしたら2名での作業をお願い致します。
2023-10-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
1人が参考にしています
2023-02-09

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする