防水ハウジング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 極数2極 注文コード50535836 品番174354
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は極数8種類から選べます 他の種類を見る
極数2極 用途防水性が必要な接続に 付属品リテーナ付 材質PBT RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※リテーナのカラーが変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする