防水ハウジング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 極数3極 注文コード50536116 品番7123-7434
参考基準価格(税別)¥1,588 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は極数など8種類から選べます 他の種類を見る
極数3極 用途防水性が必要な接続に 付属品リテーナ付 材質PBT RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカーによる仕様変更により、リテーナの色が変わる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50536143
2023-02-09
用途:
試作
TES 様

ヤザキのコネクタが入手出来るのは非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする