矢崎総業
矢崎総業の AV取付用品
矢崎総業の 自動車用圧着端子
矢崎総業の 自動車用カプラ
防水ハウジング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
極数
4極
注文コード
50536134
品番
7123-7444-40
参考基準価格(税別)
¥1,717
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4極
用途
防水性が必要な接続に
付属品
リテーナ付
材質
PBT
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカーによる仕様変更により、リテーナの色が変わる場合がございます。