※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの エアーホース
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50536343
品番
EA125EA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,304
販売価格(税別)
¥
6,640
バスケットに入れる
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
長さ(m)
20
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
色
赤
材質
PVC
用途
エアー用
エスコ品番
EA125EA-20
質量(g)
1140
使用温度範囲(℃)
-20〜60
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150