※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50536675 品番EA125ED-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,954
販売価格(税別)
8,140

カプラー付。

長さ(m)20 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質PVC 用途エアー用 エスコ品番EA125ED-20 質量(g)1292 使用温度範囲(℃)-20〜60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする