※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの エアーホース
6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50536702
品番
EA125ED-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
カプラー付。
色
赤
使用流体
空気
材質
PVC
用途
エアー用
エスコ品番
EA125ED-30
質量(g)
1862
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150