※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明邦
明邦の 自動車用収納用品
明邦の 車用傘ホルダー
ポケット付きアンブレラケース スヌーピー ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50536728
品番
SN52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車でもお家でも使える!シンプルおしゃれなスヌーピーデザインの傘ケース♪
用途
傘が最大5本収納可能で、ポケットには折りたたみ傘やジュニア傘を収納できます。面ファスナー付きベルトでヘッドレストポールに簡単に取り付けできます。溜まった水はポケットを外して簡単に捨てられます。
材質
本体:ポリエステル・ポリプロピレン/ポケット:塩化ビニル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×5×630
個装
OPP袋