※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明邦
明邦の 車外用品
明邦の 初心者マーク/ステッカー
明邦の デコレーション
スイングセーフティサイン スヌーピー シンプル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50536755
品番
SN55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スヌーピーがゆらゆら揺れて赤ちゃんの乗車を可愛くお知らせ♪
用途
スヌーピーがスイングしながら赤ちゃんの乗車をお知らせしてくれます。吸盤で窓の内側から簡単に取り付けができます。
材質
本体:ポリカーボネート/板バネ:ステンレス/吸盤:塩化ビニル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×20×145
個装
OPP袋