ナイロン袋(チャック付/50枚)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA944CF-1 注文コード50536806 品番EA944CF-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,051
販売価格(税別)
955
この商品はエスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

底開きタイプです。
袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。
NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮
多層フィルム、内層PE

厚さ(μm)75 エスコ品番EA944CF-1 材質ナイロン、ポリエチレン 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-30〜80 寸法(チャック下×幅)(mm)120×85
関連資料:チラシ(0.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50536806
2023-09-26
用途:
細かいものを入れるために使用予定。
株式会社サプラテクノ 様 (製造業)

市販のチャック付き袋より、圧着で閉めるタイプなので、安心感が違いますね。
残念ながら、今回、入れる予定のものが入らなかったので、
他の物を入れるときに使おうと思います。もう少しサイズがあるとうれしい商品です。

2023-09-16
用途:
疑似真空保存
その他業種

食品を長持ちさせるために使っています。使い捨て懐炉を入れておくと、けっこう長持ちします。
不満は、チャックが、例えば、二重になっていて、もっとしっかりしていれば☆5です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする