※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明邦
明邦の カーアクセサリー
明邦の ミラー/車内照明機器
明邦の ルームミラー
ワイドミラー スヌーピー&フレンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50536974
品番
SN159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ワイド300mmで視認性抜群ルームミラーがスヌーピーで可愛いく変身♪
用途
軽自動車のサンバイザーを下げても当たらないサイズです。万一、ミラーが割れた場合でも、破片の飛び散りを抑える 飛散防止加工をしています。
材質
本体:ABS/ミラー:ガラス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×27×73
個装
PVCケース