エスコ
エスコの 袋
エスコの チャック付ポリ袋
140x100mm ポリ袋(チャック付/100枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
50537208
品番
EA944CH-140
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
100
高さ(mm)
140(チャック下)
見出し枠
なし
エスコ品番
EA944CH-140
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
100
関連資料:
SDS日本語(0.22MB)