※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50537217
品番
EA125F-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,432
販売価格(税別)
¥
3,120
バスケットに入れる
耐薬品性に優れています。
長さ(m)
2
色
半透明
材質
フッ素樹脂(FEP)
仕様
不燃性
エスコ品番
EA125F-8A
使用温度範囲(℃)
-65〜200
内径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
0.9
外径(Φmm)
8
使用流体
空気/水/油
特性
耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性