※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
8.0/ 12mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50537323
品番
EA125FA-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
エスコ品番
EA125FA-12A
材質
(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色
透明
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
-20〜80
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.6
外径(Φmm)
12
特性
耐薬/透明性/気密性