※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

300x460mm 防錆袋(鉄用/100枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50537454 品番EA944CK-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。
簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。

幅(cm)30 長さ(cm)46 厚さ(mm)0.1 用途金属部品の保管、及び輸送に最適 エスコ品番EA944CK-300 有効期間約1年(通常条件下)
注意
※鉄専用防錆袋です。銅、銅合金、亜鉛、鉛、マグネシウムには使用不可。
※ニッケル、クロム、 錫、鋳物に対しての防錆効果は有りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする