※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50537822 品番EA125FC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,411
販売価格(税別)
4,010

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。

長さ(m)2 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-10 透明 使用温度範囲(℃)〜260 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする