※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50537908
品番
EA125FC-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,953
販売価格(税別)
¥
7,230
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)
2
材質
フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番
EA125FC-16
使用温度範囲(℃)
〜260
内径(Φmm)
14
最高使用圧力(MPa)
0.4
外径(Φmm)
16
特性
耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性