NOKO-6/0 糸ノコ刃 ツボサン 50537954 NOKO-6/0 糸ノコ刃 ツボサン 50537954 NOKO-6/0 糸ノコ刃 ツボサン 50537954 NOKO-6/0 糸ノコ刃 ツボサン 50537954 NOKO-6/0 糸ノコ刃 ツボサン 50537954

糸ノコ刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(36本) 注文コード 50537954 品番 NOKO-6/0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。保管に便利な専用ケース付です。

山数(10mmあたり)32 厚さ(mm)0.18 用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。 幅(mm)0.36 全長(mm)130
注意
※刃とフレームは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50537954
2023-08-07
用途:
小物パーツで試作製造

電車に乗って専門店まで買いに行ってましたが
こちらで見付けたので早速に入手しました。
能力については未だ使い込んでないので答えられませんが
コスパは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする