NOKO-5/0 糸ノコ刃 ツボサン 50537963 NOKO-5/0 糸ノコ刃 ツボサン 50537963 NOKO-5/0 糸ノコ刃 ツボサン 50537963 NOKO-5/0 糸ノコ刃 ツボサン 50537963 NOKO-5/0 糸ノコ刃 ツボサン 50537963

糸ノコ刃

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(36本) 注文コード 50537963 品番 NOKO-5/0
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。保管に便利な専用ケース付です。

山数(10mmあたり)28 厚さ(mm)0.2 用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。 幅(mm)0.4 全長(mm)130
注意
※刃とフレームは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50537954
2023-08-07
用途:
小物パーツで試作製造

電車に乗って専門店まで買いに行ってましたが
こちらで見付けたので早速に入手しました。
能力については未だ使い込んでないので答えられませんが
コスパは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする