欲しいものが送料に届かず、仕方なく購入。使ってびっくり、コストに見合わず大活躍
センサー付きでコスパ良く購入できました。災害時や停電にすぐに持ち出せるのが良いです。二階の廊下に付けてますが電気付けなくても受分明るく見えます。
この値段でこの機能は驚きですけど、質感は値段なりに安っぽいので
来客が見る玄関などにつけるのはちょっと勇気がいるかなと思いました。
落としたら割れるタイプの材質なので持ち運びは注意が必要かと思います。
懐中電灯を使うときにスイッチがOFFを経由するので、明るさを変えてもそこで設定がでリセットされてしまうのが残念です。
本体にはマグネットが付いていますが、ホルダーにはついていませんでした。
その代わりここにマグネットをつけてねみたいなΦ14mmの鉄板が接着されています。
アウトレットで安いのか、蓋のしまりが悪い。テープで補強した。物自体はいいもの
照明のない物置で使いました。夜間でも扉を開けると光ってくれて便利です。取り外して懐中電灯にもなるので隅々まで照らすことができます。
使用目的が合えば素晴らしいアイデア商品です。
玄関のダウンライトに人感センサー付きを取り付けていますが帰宅時に中々点灯せずイライラしていましたがこの商品は完璧に作動します。
玄関、クルマの鍵を下げるにも最適だと思います。
格安な価格ですのでしょうがないですが製品の作りは今一つです、
スイッチが簡単に取れてしまう、スイッチのクリック感が悪い、
本体とベースを引っかける部分が小さすぎて強度が無さそう。
磁石は磁力がかなり弱いので落下の恐れが大きい。
付属のビスはもう少し短くても良いのでは?
色々問題点を書きましたが私自身はとても気に入ってます、破損した時の為に予備を購入するつもりです。