モノタロウの 作業現場標識
モノタロウの 注意・禁止標識
建災防統一標識 4ヶ国語表記
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50538329
品番
-
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
建設業労働災害防止協会指針に基づく統一安全標識です。
日本語・英語・中国語・ベトナム語の4か国語表記です。
表示内容
頭上注意
取付方式
四隅穴
材質
クリーンエコボード
仕様
四隅に穴(約Φ4.0mm)あり
対応
4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)
用途
建設現場用安全標識として
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×1
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。