建災防統一標識 4ヶ国語表記

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50538338 品番 -
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

建設業労働災害防止協会指針に基づく統一安全標識です。
日本語・英語・中国語・ベトナム語の4か国語表記です。

表示内容保護帽着用 取付方式四隅穴 材質クリーンエコボード 仕様四隅に穴(約Φ4.0mm)あり 対応4ヶ国語(日・英・中・ベトナム) 用途建設現場用安全標識として 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする