※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50538617 品番EA125FH-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,538
販売価格(税別)
9,580

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。

長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)0.78 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-10 使用温度範囲(℃)-65〜180 内径(Φmm)8 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする