※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50538635
品番
EA125FH-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番
EA125FH-10A
材質
フッ素樹脂(PFA)
色
半透明
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-65〜180
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.78
外径(Φmm)
10
使用流体
空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性
耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性