EA949MK-310A 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ 50539554

六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(16本)
ねじの呼びM3
全長(mm)10
種別全ねじ
内容量1袋(16本)注文コード50539554品番EA949MK-310A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200
種別全ねじ全長(mm)10ねじの呼びM3エスコ品番EA949MK-310A材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: フロントバンパ化粧パネルの取り付け
教育・研究機関

車両のフロントバンパの化粧パネル新造のため、黒いボルトが必要で本件を使用。
首下長さの選択肢が多くあり、毎度助かります。

対象商品 : 50540778
2023-07-29
用途: ナンバーピアスのボルトに
山田商店サービス業

カーラーを買ったが、付属のボルトがステンレスシルバーでダサいのでこいつの変更。値段の割に精度も高く、沢山入っているので買い増しの必要も無い。一応取り付けの際にはUVカット塗装はしておいた方が良い。

対象商品 : 50541146
2023-05-21
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

エンジンのカムカバーの取付ボルトに使用します。カバーがシルバーなので黒が映えていい感じです。SUSなのでサビる心配もありません。

対象商品 : 50540778
2023-09-04
用途: ナンバーボルト
山田商店サービス業

元のナンバーピアスに付属していたボルトがシルバーでダサかった為、これを購入。一応UVカット塗装をしてから取付。

対象商品 : 50539502
2021-05-18
用途: オーディオアンプ修理
製造業

格安なのでいろいろ使っています。六角穴付ボルトに交換すると高価に見えるから不思議。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする