※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50540008
品番
EA944DA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,745
販売価格(税別)
¥
7,950
バスケットに入れる
色
赤×白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18.3
テープ厚さ(mm)
0.7
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋内・屋外兼用
用途
はしごのステップや階段に
エスコ品番
EA944DA-16
粒度
#60
タイプ
粘着式
主な用途
滑り止め用