ホワイトボード 樹脂フレーム製

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50540316 品番 -
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手軽に扱える樹脂製フレームです。
裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×240、450×300のみ)

表示内容無地 設置方式マグネット ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)300×240 材質(表面)スチール 用途伝言・メモ書きに 付属品ペントレー 仕様裏面マグネットあり 種別片面 材質[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、【ペントレー】:PVC 質量(kg)0.26 種類マグネット掛け・無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)270×210 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×240×10 トレー有効内寸法(mm)25×140×5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
連絡事項の掲示用に

今までコルクボードにピン止めしていたが段々コルクが痛みピンが効かなくなってきたので磁石の効くボードを探していたらこれを見つけ購入した。
壁の白とホワイトボードのフレームのブルーがよいコントラストで掲示物が目立つように見える磁石で止められ掲示も簡単時なった。
ボードの裏に磁石が保持できるスペースがあるともっと便利かなと思う。

2025-11-29
用途:
冷蔵庫の扉につけましたが
飲食業

磁力がとても弱く冷蔵庫の開け閉めでずれるので使い物にならず。
他でマグネットを買って取り付けて使いたいと思います。
ボードも書いても消えずらい印象でした。

2025-07-03
用途:
学習指導
平野エンジニアリングシステム 様

作りがしっかりしていて、サイズも良く使いやすい。
学習指導に書いては消しが楽に行える事は非常に便利。

2025-05-19
用途:
食品工場にて使用
製造業

宅急便荷物の集荷内訳を記載する用に購入しました

思ってた通りの大きさで、便利に使えそうです

対象商品:
50540334
2023-12-05
用途:
浴室で使用する掲示板として活用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

老人ホーム内の入浴場で使用。様々な申し送り事項や連絡事項など掲示板として使っている。サイズの割にかなり安い!ボード面はマーカーで書きやすく使いやすい。ただし、湿気の伴う場所で使用する為、裏面が段ボール素材のような作りだったので、濡れたり湿気が強いとダメになるかもしれない。もちろんホワイトボードマーカーやクリーナーは付属していないので用意する必要がある。モノタロウ15%オフの時に購入するとかなり安く買うことができる。

1人が参考にしています
2023-11-08
用途:
共有のメモ代わりとして

一番大きなサイズを購入しました。軽量でマグネットのついているペンも付けられるし使いやすいと好評です

対象商品:
50540316
2023-07-06
用途:
備品管理表として
製造業

背面のマグネットがしっかりしており、ボードにマグネットの付け外しをして利用していますが、落ちることはありません。フレーム部分が樹脂製なので安全面も考えられています。

対象商品:
50540325
2023-08-22
用途:
情報発信
ストロベリークリーム 様 (卸売・小売業)

店舗で使っているので、営業時間、定休日
店のお知らせしたい情報にとても良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
紐を取り付けて壁に掛けたい。
可能でしょうか。
回答:
紐を取り付ける事はできません。
2024-07-16
質問:
マグネット掛けタイプの570×420mm、壁掛けタイプの270×210mmと420×275mmはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-07-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする