※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5枚) 注文コード50540473 品番EA944DA-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥600
販売価格(税別)
545

人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。
裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。
耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。
凹凸面にもよくなじみます。
階段、段差等の危険表示効果もあります。

グリーン テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)約0.7 基材合成ゴム 粘着剤感圧性粘着剤(合成樹脂) 砥粒人造砥粒 使用場所屋外使用可 用途屋外用 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DA-5 粒度#50 主な用途滑り止め用 特性耐水性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50540473
2021-02-26
用途:
雨天時、玄関タイルの滑り止め
自動車・二輪車・自転車関連業

軽く掃き掃除をしたあと、貼り付けるだけで、しっかりと貼り付けられました。雨の日の転倒防止に役立ちそうです。

対象商品:
50540473
2019-07-12
用途:
店舗入り口タイル張り階段のすべり止め
サービス業

来店するお客様、ご年配の方が多いため以前より何か施工したいと思っておりましたが、このすべり止めテープを使用して満足です効果抜群、雨の時もお客様が安心してご来店いただいてます。お客様からも感謝されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする