連結用LED ECO & DECO

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50540499 品番LT-N600N-YP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

つなぎ目のない直接連結もできます。連結コード(別売)での連結も可能です。
電気工事不要、簡単取り付け(金属面には、付属のマグネットを使用して簡単に取り付け取り外しができます)。
自宅や店舗などの間接照明に。光の影が出にくい棒状タイプ。

光色昼白色 消費電力(W)10 付属品固定用部品(固定板・ネジ・プラグ・ボルト・ナット・マグネット×各2個)、出力コネクターキャップ※装着済(1個)、取扱説明書 仕様60cmタイプ 質量(g)113 全光束(Lm)1100 定格寿命(時間)40000 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×610×35 平均演色評価数(Ra)80 光源LED 使用電源AC100V 50/60Hz 連結数最大連結可能6本(60cmタイプ同士の場合) 使用場所屋内専用
注意
"※ 本品は単品ではご使用になれません。(電源コードは付属していません。)
※ 「LEDイーブライトスリム ライトバー(電源コード付属)」と連結してご使用ください。または専用オプショナルパーツの「LEDイーブライトスリム専用中間スイッチ付き電源コード(別売)」と接続してご使用ください。"

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50540499 LT-N600N-YP 63112360 LT-FLE600D-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
照明器具メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

・ガレージの照明が蛍光灯でしたが、蛍光灯ユニットが老朽化(錆びて)使用不能になり、中のユニットを取り外し、本品を2本取り付けて使用してます。
・蛍光灯の時より明るくなりました。

対象商品:
50540465
2022-02-13
用途:
模型の照明
ピデスアート 様 (製造業)

模型を飾るのに購入しました。
前回間違って電球色を買ってしまったので
今回は間違わない様注文しました。
電球色はまた別に活用します。

対象商品:
50540499
2021-12-20
用途:
部屋の照明
その他業種

部屋が暗いとのことでいろいろ検討しましたが、この商品を買って手作業で付け足すのが最も安くなるので購入しました。
思ったより明るくなりよかったです。

対象商品:
50540465
2020-10-23
用途:
門柱組み込みの蛍光灯と交換
サービス業

蛍光灯との置き換えにぴったりでした。取付施工が簡単。とくに磁石を使った設置は取付場所も傷めずに設置することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする