※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50540708
品番
EA125HA-12C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,008
販売価格(税別)
¥
7,280
バスケットに入れる
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
材質
(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
用途
工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
エスコ品番
EA125HA-12C
色
クリヤーブルー
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
12
使用圧力(MPa)
0〜0.8
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
18
使用流体
空気/水/油/薬品/粉体
特性
耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸