DS-LD42AG-K LEDデスクライト オーム電機 50540763 DS-LD42AG-K LEDデスクライト オーム電機 50540763 DS-LD42AG-K LEDデスクライト オーム電機 50540763

LEDデスクライト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50540763 品番 DS-LD42AG-K
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。

ブラック 消費電力(W)5.5 電源コード(m)約1.6 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)520 寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5 使用場所屋内用 光色昼光色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50540763
2023-11-07
用途:
学習のとき
農・林・水産業

LEDらしくシャープなデザインがいいです。コンセントの位置によりますが、コードがもう少し長いと良いかも…
延長コードで対応でした…

1人が参考にしています
対象商品:
50540763
2022-02-01
用途:
デスクワーク(室内の照明が照度不足なので)
建設業・工事業

思いの外、机のスペースもとることなく、軽くて照度も3段階あるので便利ですね。ブラックボデーもグッド!

1人が参考にしています
対象商品:
50540763
2021-04-18
用途:
室内の作業の時
製造業

タッチ式センサーなので消灯点灯が楽でストレスがないのがとても気に入っています。
目にも優しく作業賀しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50540754
2021-02-04
用途:
寝室に置いてます
宮城県第二工業高等学校 様 (教育・研究機関)

長細いので場所を取らず、明るさも必要にして十分で大変気に入りました。

対象商品:
50540754
2020-12-03
用途:
主に机での事務
製造業

軽くてあまり場所も取らず、しっかり明るく、眩し過ぎないので、70近い私でも、長い時間事務をしても眼が疲れる事もありませんでした。

対象商品:
50540754
2020-08-01
用途:
在宅ワーク
サービス業

シンプルで使いやすいです。
蛍光管のものと比べ長時間使用しても熱を発しないので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする