※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50540954
品番
EA125HB-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,372
販売価格(税別)
¥
8,520
バスケットに入れる
特性
耐油
エスコ品番
EA125HB-10B
材質
PVC、ポリエステル糸
長さ(m)
20
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
15