ミスト タオル掛け上ラック

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50541016 品番4240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

タオル掛けの上から差し込むだけの簡単設置。
バス小物の収納や洗濯小物、お風呂の掃除道具の収納に。芳香剤、ディスプレイ棚としても。
溝付きで水はけのよい構造。フック5個付き。
取り付け可能なタオルバー(内寸)/幅30cm、奥行3cm以上必要フック×5 緩衝材×2

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ホワイト 質量(g)約500 耐荷重(kg)2 対応取り付け可能なタオルバー内寸 幅30cm、奥行3cm以上必要 材質(棚板)スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×9×15 内寸(cm)約W32.5×D8.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×90×150

商品説明動画

ミスト タオル掛け上ラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50541016
2021-03-29
用途:
タオル掛けに使用
サービス業

脱衣所が狭いので化粧水などを何処に置こうか悩んでいたのでコレを見つけた時直ぐに購入しました!
デザインもシンプルで汚れても拭き取れば直ぐに綺麗になるので大満足です!!

対象商品:
50541016
2020-05-13
用途:
自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

シャワールームに取り付けましたビス止めしましたが見栄えもよく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする