※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50541024
品番
EA125HB-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
特性
耐油
エスコ品番
EA125HB-15A
材質
PVC、ポリエステル糸
長さ(m)
10
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
22