プレート トイレットペーパーホルダー 上ラック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50541034 品番4436
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ペーパーホルダーの上に収納スペースを確保。小物の一時置きに使えるトレー付き。
トイレットペーパーのストックをかけられるハンガー付き。
ペーパーホルダーに差し込むだけで取り付け簡単。
対応サイズトイレットペーパーホルダー/ネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの
トイレットペーパーロール/直径約13cm以内、幅約12cm以内の一般的なトイレットペーパーロール※組立式

材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ホワイト 材質(本体)スチール/粉体塗装 質量(g)約500 耐荷重(kg)トレー:約1 / ハンガー:約0.5 対応トイレットペーパーホルダー本体のネジ留め穴の間隔約10.5cm以内のもの、直径約13cmまでの一般的なトイレットペーパーロール 収納数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×12.5×35 内寸(cm)トレー内寸:約W16.5×D12 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×125×350

商品説明動画

プレート トイレットペーパーホルダー 上ラック
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50541034
2022-01-24
用途:
今博徒にトイレットペーパーが一つ置ける
昭和測器株式会社 様

市販の布製トイレットペーパーホルダが取りつかず予備のトイレットペーパーがを
どのように置いたらいいか、2年間いいものを探してました。
こちらの商品はスペースを取ることなく予備のトイレットペーパーが置けて
床に設置していないので、トイレ掃除も楽にでき大満足です。

取付も手間取る事無く、また小物置き場まであり、一石二鳥の逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする