※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50541042
品番
EA125HB-15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
特性
耐油
エスコ品番
EA125HB-15B
材質
PVC、ポリエステル糸
長さ(m)
20
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
22