※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50541103
品番
EA944DB-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
¥
3,700
バスケットに入れる
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
色
黒
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
18.3
テープ厚さ(mm)
0.64
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋外用
エスコ品番
EA944DB-61
粒度
#60
主な用途
滑り止め用
特性
耐水、耐薬、耐油