MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
ステンレス製遊合形板 ルーズフランジ 10K・FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50541129
品番
10K304LJ-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
材質
ステンレス
形状
フランジ
種類
ルーズ
寸法a(mm)
50
寸法r(mm)
4
寸法T(mm)
22
厚さt(mm)
16
寸法b(mm)
53
ボルト穴数
4
面取り寸法C(mm)
4
クラス
10K
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材