ステンレス製遊合形板 ルーズフランジ 10K・FF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50541147 品番 10K304LJ-FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び径(A)50 材質ステンレス 形状フランジ 種類ルーズ 寸法a(mm)69 寸法r(mm)4 寸法T(mm)24 厚さt(mm)16 寸法b(mm)73 ボルト穴数4 面取り寸法C(mm)4 クラス10K 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする