曜日別特売
SMC10K スモレンスキーチャッキ弁 SMC型 イシザキ 50541357

スモレンスキーチャッキ弁 SMC型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード50541357品番SMC10K
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。
40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。

呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K形状ストレート質量(kg)9.5材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)寸法L(mm)183最高使用圧力(MPa)0.98以下寸法F(mm)91寸法E(mm)145表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装接続方式フランジ形使用流体最高許容圧力(MPa)1.37塗膜厚(μm)内面:300以上クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする