アイポリー水道用二層管 1種(軟質)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50541427 品番 NPEW1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)

長さ(m)60 呼び径(mm)40 材質LLDPE/PE50 形状パイプ JIS規格JIS K 6762

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする