カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金長ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50541515
品番
616-604
参考基準価格(税別)
¥3,223
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径
13
接続ねじ種類
R1/2
長さA(mm)
125
材質
青銅
形状
ニップル
種類
継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材