カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金長ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50541549
品番
616-606
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径
20
接続ねじ種類
R3/4
長さA(mm)
65
材質
青銅
形状
ニップル
種類
継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材