砲金長ニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50541576 品番 616-606
参考基準価格(税別)¥4,455 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径20 接続ねじ種類R3/4 長さA(mm)125 材質青銅 形状ニップル 種類継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする