曜日別特売
EA125NA-4 ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコ 50541706

 

EA125NA-4 ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコ 50541706
EA125NA-4 ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコ 50541706

ナイロンチューブ(軟質/黒)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)4
内径(Φmm)2.5
長さ(m)5
最高使用圧力(MPa)2.4
内容量1個注文コード50541706品番EA125NA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥561
販売価格(税別)
510
長さ(m)5特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性最高使用圧力(MPa)2.4使用流体空気/水/油材質軟質ナイロンチューブエスコ品番EA125NA-4内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)-20~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50541706
2023-06-29
用途: 炭酸水を作る時

炭酸水を作る時に減圧器からPETボトルに炭酸ガスを送るのに使用。
少々硬いですが、カプラー、レデューサー共に相性は良く抜けることは
ありません。経年変化で表面が少々べたつきます。

対象商品 : 50541706
2020-05-28
用途: ミドボン炭酸水の充填チューブとして
ゆめ運送その他業種

バッチリ炭酸水を作ることができました。
硬めのチューブで折れ曲がりの問題も無さそうです。

対象商品 : 50541706
2019-05-26
用途: 自作炭酸水メーカー
その他業種

炭酸水メーカーとしては、長かったのですが、特に支障もなく問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする