曜日別特売
G-10FJUF-200A バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ) 50541777

バタフライ弁 ギア式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1個注文コード50541777品番G-10FJUF-200A
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。
JIS面間寸法に準拠。
JIS 5K・10Kフランジに配管可能。
ISO5211に準拠。
スムーズな開閉操作。

呼び径(A)200呼び径(B)8材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)60寸法H(mm)311寸法d(mm)197最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)255寸法C(mm)290接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体寸法H1(mm)234寸法H2(mm)155ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kギアユニット型式No.2(b)バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする